カテゴリ

  • 作業工具(97)
  • 医療(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(289)
  • スズキ(173)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • ホンダ(101)
  • 廣杉計器(100)
  • 扶桑金属工業(91)
  • 大阪魂(89)
  • 浅香工業(74)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • YAGEO(41)
  • スバル(34)
  • 三菱電機(33)
  • RS PRO(28)
  • 渡辺電機工業(26)
  • 釜屋電機(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • ナイキ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.8k」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル エスコラチェットハンドルエスコ
4,880税込5,368
1個(1個)
3日以内出荷
ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。
材質構造用鋼全長(mm)110質量(g)159送り角度(°)5差込角(inch)1/2"ギア数72枚歯
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
179,500税込197,450
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプアズワン品番65-9278-74
照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色アズワン品番65-9278-89
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデルアズワン品番65-9278-77
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
32,800税込36,080
1個
翌日出荷
90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプアズワン品番65-9278-81
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズ エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズエスコ
2,320税込2,552
1セット
8日以内出荷
仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4アズワン品番65-9325-39
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) エスコLED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8mアズワン品番65-2186-92
1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式) エスコ1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)エスコ
10,100税込11,110
1本
当日出荷
仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。全長(mm)628寸法H(mm)34差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)32型番RH4FHX寸法T(mm)15.5送り角度(°)5アズワン品番64-7896-18ギア数72歯
1.8kg/855mm 斧 エスコ1.8kg/855mm 斧エスコ
12,900税込14,190
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)80頭質量(kg)1.8
1/2"DR/E24 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E24 [Torx] ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5全長(mm)40サイズE24質量(g)124外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-43
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E22 [Torx] ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-42
1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E20 [Torx] ソケットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9全長(mm)40サイズE20質量(g)112外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-41
1/2"DR/E18 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E18 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
8日以内出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:11.9、d:10.3全長(mm)40サイズE18質量(g)59外径(Φmm)19.9差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-40
1/2"DR/E16 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E16 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:10.8、d:8.7全長(mm)40サイズE16質量(g)58外径(Φmm)18.3差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-39
1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E14 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6全長(mm)40サイズE14質量(g)56外径(Φmm)15.2差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-38
1/2"DR/E12 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E12 [Torx] ソケットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:8.3、d:7.1全長(mm)40サイズE12質量(g)52外径(Φmm)13.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-37
1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E11 [Torx] ソケットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:7.6、d:6.3全長(mm)40サイズE11質量(g)47外径(Φmm)12.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-36
1/2"DR/E10 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E10 [Torx] ソケットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:7.1、d:5.6全長(mm)40サイズE10質量(g)49外径(Φmm)12.2差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-35
1/2"DR/E10-E24 [Torx] ソケットセット(9個組) エスコ1/2"DR/E10-E24 [Torx] ソケットセット(9個組)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7897-34
1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:25、A:36全長(mm)74サイズT70質量(g)275差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-25
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-24
1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT55質量(g)150差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-23
1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT50質量(g)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-22
1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT45質量(g)95差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-21
1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT40質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-20
1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT30質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-19
1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付 エスコ1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
全長(mm)74サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-18
1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:25、A:36全長(mm)74サイズT70質量(g)275差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-28
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケットエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-27
1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケットエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT55質量(g)150差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-26
1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケットエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT50質量(g)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-25
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら