44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-39 先端径(Φmm)1.5
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-50 先端径(Φmm)1.5
1本
885 税込974
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷


材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-51 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-48 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-50 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
8日以内出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-49 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 アズワン品番64-2229-49 先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm 材質真鍮 アズワン品番64-2229-61
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0 エスコ品番EA589RK-2
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

仕様面サイズ:10×15mm 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ、真鍮、ネオジウム磁石、ポリエステル(粘着剤付) 質量(g)9 耐荷重(kg)縦方向約:約1、天井方向:約1.5 外寸(mm)34×13×17 口幅(mm)12 アズワン品番64-2265-14
1個
525 税込578
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
9,710 税込10,681
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0 エスコ品番EA589RK-3
1個
7,910 税込8,701
当日出荷

プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等 仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
7,760 税込8,536
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に 狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼 アズワン品番65-2112-87
1セット
44,400 税込48,840
3日以内出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷


1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-90
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用 アズワン品番65-9299-71
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式 アズワン品番65-9246-06
1台
40,100 税込44,110
翌日出荷

材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール 全長(mm)108 チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5 アズワン品番64-2233-65
1本
4,890 税込5,379
翌日出荷

針の頭を指ぬきにあてて、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つと、きれいに早く縫えるようになります。フリーサイズ。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 高さ(mm)1.5~12 内径(Φmm)17
1個
320 税込352
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
4,340 税込4,774
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
8,540 税込9,394
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
2,560 税込2,816
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
3,460 税込3,806
翌日出荷

加圧式スプレー タンク内フィルター付、 圧力リリースバルブ付 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮 アズワン品番65-2107-88 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様主絶縁材:PBT 材質(本体)クローム : 黄銅 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 アズワン品番64-7953-45 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 パネルカット寸法(mm)Φ6.1 耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
805 税込886
当日出荷

左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など 先端角(°)118 サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1セット
14,400 税込15,840
当日出荷