柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EA-10
色赤
質量(g)570
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-20
質量(g)1140
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
欠品中
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)16.3
エスコ品番EA125TD-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1500
外径(Φmm)12.3
エスコ品番EA125TD-15A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1500
外径(Φmm)27.2
エスコ品番EA125TC-15D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)110
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1500
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-15A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1500
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TB-15D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)100
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
アズワン品番64-7818-98
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TB-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)34.8
エスコ品番EA125TC-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)140
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1500
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TC-15C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)15.1
エスコ品番EA125TC-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)33.6
エスコ品番EA125TB-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)36.5
エスコ品番EA125TD-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)180
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1500
外径(Φmm)20.8
エスコ品番EA125TD-15C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)90
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1500
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TB-15C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1500
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TB-15A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
全長(m)20
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)14.7
エスコ品番EA125TA-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)50
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19
長さ(mm)1500
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TA-15D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)80
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1500
外径(Φmm)17.9
エスコ品番EA125TA-15C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-100
質量(g)5700
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)31.6
エスコ品番EA125TA-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)120
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1500
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TA-15A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-30
質量(g)1710
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ