カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(126)
- 切削工具(45)
- 作業工具(25)
- 測定用品(22)
- 電気材料(14)
- 梱包用品(13)
- テープ(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電動工具(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 清掃用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- SMC(2,116)
- 大阪魂(1,790)
- KITO(キトー)(1,230)
- BIGM(丸山製作所)(475)
- New-Era(ニューエラー)(348)
- RS PRO(335)
- 三木プーリ(305)
- ブロードウォッチ(294)
- CKD(246)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(237)
- ダイヤトレンド(206)
- コガネイ(171)
- Festo(166)
- メディアカバーマーケット(131)
- エレコム(129)
- WURTH ELEKTRONIK(128)
- omron(オムロン)(107)
- コーセル(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10-03m」の検索結果
特価

8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥59,900税込¥65,8901個翌日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-113材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約50色ブラック長さ(m)10幅(m)1
3.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥9,290税込¥10,2191個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
エスコ¥79,100税込¥87,0101個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-53材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)45色灰寸法(m)1.2×10
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥79,100税込¥87,0101個翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。エスコ品番EA997RA-43材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)45色緑寸法(m)1.2×10
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(縦筋・緑)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。仕様縦筋エスコ品番EA997RA-12材質合成ゴム(SBR)厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-33材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)50仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)21.0×5.0
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑)
エスコ¥38,900税込¥42,7901個翌日出荷表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。仕様ドットエスコ品番EA997RA-13材質合成ゴム(SBR)厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(横筋・緑)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。仕様横筋エスコ品番EA997RA-11材質合成ゴム(SBR)厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
エスコ¥6,130税込¥6,7431本翌日出荷仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254使用荷重(N)686(70kgf)
1000x3.0mmx10m トラクッションシート 非粘着
エスコ¥4,430税込¥4,8731巻翌日出荷3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着
3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷エスコ品番EA980ST-310材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)
3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-82全長(m)10参考使用荷重(kg)250
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥20,300税込¥22,3301丁4日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥285税込¥3141パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭




![10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813306-180227-02.jpg)


























![20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813726-230105-02.jpg)


![50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813893-180227-02.jpg)