1,126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)50 アズワン品番64-2210-56
1本
365 税込402
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10
1個
240 税込264
当日出荷

ねじM10 エスコ品番EA948BW-65 材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじM10 エスコ品番EA948BW-55 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10
1個
720 税込792
当日出荷

長さ(m)10 幅(mm)10 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.25
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-7 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
840 税込924
翌日出荷

特性防炎 エスコ品番EA911AE-27 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)10×10
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1本
365 税込402
翌日出荷

長さ(m)10 幅(mm)10 材質ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.25
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-1 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)40 アズワン品番64-2210-54
1本
340 税込374
当日出荷

材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 内径(Φmm)7.5 外径×内径(Φmm)10×7.5 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-74
1個
380 税込418
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-4 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-110 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1010 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
180 税込198
当日出荷

材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)50(W)×16.5(H) 質量(kg)4.8 ブラック 全長(m)10 アズワン品番64-7953-80 適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
9,220 税込10,142
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-59
1本
755 税込831
当日出荷

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.78 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体) 特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-64 入数2 ねじサイズM10×10
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
欠品中

材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)50(W)×16.5(H) 質量(kg)4.8 アイボリー 全長(m)10 アズワン品番64-7953-81 適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-63
1本
500 税込550
当日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-10 オレンジ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-09 入数1 ねじサイズM10×10
1本
410 税込451
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BS-10C 長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BP-10 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-20 入数2 ねじサイズM10×10
1袋(2本)
320 税込352
翌日出荷