60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用 アズワン品番65-2286-24
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
1本
2,040 税込2,244
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-87
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-11
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-44 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷


※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:おす●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚 アズワン品番65-2305-53
1枚
350 税込385
翌日出荷

ドア・ノブ標示ステッカー 電気が消えても数分間光ります。 裏面テープ付
仕様●材質:ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)●表示内容:ひく●形状:角型●サイズ:50×50mm●重量:10g●入数:1枚 アズワン品番65-2305-54
1枚
350 税込385
翌日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷


6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-86
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-88
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1832-86
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース アズワン品番65-3891-38
1本
32,000 税込35,200
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
仕様●内容:おす●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付 アズワン品番65-9336-55
1組(10枚)
3,000 税込3,300
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
仕様●内容:ひく●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付 アズワン品番65-9336-56
1組(10枚)
3,000 税込3,300
翌日出荷

はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)。抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
1パック(10枚)
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-99
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
1枚
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁 アズワン品番65-3892-66
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-17
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷

ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。 アズワン品番65-5663-32
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-35 関連資料図面(0.08MB)
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型 アズワン品番65-9254-34 関連資料図面(0.08MB)
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-90
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
5,070 税込5,577
翌日出荷

帽体との着脱が簡単です。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13 アズワン品番65-9343-76
1本
430 税込473
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-12
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷