長さ(m)5
幅(mm)10
色白
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)2
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
アズワン品番65-3898-06
1本
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)8
全長(m)5
外径×内径(Φmm)10×8
外径(Φmm)10
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-40
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.78
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)180以下
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)88
アズワン品番64-7992-44
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
エスコ品番EA952AD-62
質量(kg)約3
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×10
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム
長さ(m)10
幅(m)1
厚さ(mm)5
質量(kg)約75
色ブラック
1個
¥88,200
税込¥97,020
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510
質量(kg)4.29
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)
材質PTFE
色半透明
全長(m)5
外径×内径(Φmm)12×10
常用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7818-43
1本
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
長さ(m)10
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-10
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
揚量(t)5
1個
¥84,600
税込¥93,060
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質SUS316
全長(m)10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)250
1本
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)5
仕様粘着式(剥離紙付)
エスコ品番EA983FH-5
幅(mm)200
質量(g)240
長さ(m)10
シマ幅(mm)45
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-52
厚さ(mm)5
質量(kg)約27
構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
¥99,300
税込¥109,230
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)4
全長(m)10
外径×内径(Φmm)5×4
外径(Φmm)5
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-71
1本
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-82
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-92
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
使用荷重(kg)250
長さ(m)10
エスコ品番EA980ST-510Y
材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)5
肉厚(mm)1.3
チェーン内寸(mm)27×8
チューブ色黄色
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-5
関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
使用荷重(kg)250
長さ(m)10
エスコ品番EA980ST-510
材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)5
肉厚(mm)1.3
チェーン内寸(mm)27×8
チューブ色透明(クリアー)
1個
¥22,600
税込¥24,860
欠品中
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-5B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
材質スチール
エスコ品番EA949LF-510
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA997XD-93
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ