436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(塩化ビニールでコーティング) 仕様被覆色:グレー エスコ品番EA946-10.5 幅(mm)10.5
1箱(100個)
290 税込319
当日出荷


エスコ品番EA527BS-64 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷


用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)10.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)10.5 アズワン品番64-2272-63 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-05
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷


材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7875-09
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-107 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-37
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-122 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-5 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10.5
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷


エスコ品番EA948DJ-102 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)10.5 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)2.5 寸法BM4
1個
185 税込204
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-53
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1袋(10個)
320 税込352
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-21
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7819-15 ねじサイズR(PT)3/8" タケノコ径(Φmm)10.5
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ナギナタ型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7877-06
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状相透型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-86
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-43 高さ(mm)10.5 ばね定数(N/mm)0.154 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)19
1個
645 税込710
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-113 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
870 税込957
翌日出荷

仕様同一鍵 エスコ品番EA983TH-6 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10..5
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-36 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)30 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-35 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)30
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型左 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-69
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-37 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状極浅丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7875-88
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-87 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7875-56
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷