1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(mm)100×100×100
色透明
アズワン品番64-7849-91
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-10
刃厚(mm)0.2
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×300(L)
質量(kg)2.7
アズワン品番64-2299-25
耐荷重(t)約9
1本
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100
エスコ品番EA992CF-1
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け
エスコ品番EA311A-100
温度(℃)ハンダ付/95~290
適合母材銅、鉄合金
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1セット(3枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000
エスコ品番EA340X-100
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
外径(mm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度100
エスコ品番EA809ZA-100
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2
厚さ(mm)2.5
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
最大径(Φmm)22
アズワン品番64-7859-46
入数100本
1パック(100本)
¥290
税込¥319
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様呼称断面積:5.5mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)20
1パック
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。
内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。
背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。
工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
エスコ品番EA508MA-51
材質ポリプロピレン
色クリア
質量(g)89.5
外寸(mm)100×93×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
宅配100サイズ
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)434
内寸幅(mm)304
3辺合計(cm)100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)434×304×191
フルートA
ライナーC5
内寸高さ(mm)191
容量(L)44
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×310×200
アズワン品番65-2316-86
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)440
1箱(10枚)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1セット(5枚)
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
文字内容空・充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷
エスコ品番EA983HK-1
寸法(mm)100×100×2
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
電解研磨仕上げ。
閉じたフタを固定できるキャップクリップ付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-61
寸法(mm)100×100×100
線径(Φmm)0.8
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
消費電力(W)100
コテ先温度(℃)530
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)280
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
文字内容充
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、角型
エスコ品番EA983HK-11
寸法(mm)100×100×2
取付穴径(Φmm)5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
粒度#100
エスコ品番EA809XC-4
種別マジック式
寸法(mm)100×180
1セット(50枚)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)45
寸法(mm)100
全長(mm)485
質量(g)11500
アズワン品番64-7883-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC100
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557C-100
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ