「100型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番65-2222-37
1台
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)12.4
荷重(kg)680
寸法H(mm)115
寸法L(mm)172
寸法L1(mm)164
エスコ品番EA526WB-100
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質ステンレス
耐荷重(kg)1360
ベース寸法(mm)83×77
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質ステンレス
耐荷重(kg)1360
ベース寸法(mm)83×69
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-5
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-4
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
エスコ品番EA468EB-1
深さ(mm)100
外寸(mm)325×265
内寸(mm)298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA
エスコ品番EA997XD-15
寸法(mm)Φ100×13
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)100
エスコ品番EA992CF-11
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27
適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4
入数2個
1パック
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×320×100(H)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
仕様IDEC
型式ALN21611DN
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a-1b
ボタン色赤
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び100A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-100
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN31611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
接点構成1a-1b
ボタン色緑
保護構造IP65
仕様IDEC
型式ALN21611DN
定格電圧AC100/110V
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)300
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)380
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TR-12
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分
質量(g)780
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217
設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能)
アズワン品番64-7918-69
1台
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-351A
幅(mm)40×40
厚さ(mm)2
寸法(mm)【穴】7×29.5
全長(mm)100
質量(g)約119.4
穴数4
取付ねじなし
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ミシン目が入っています。
用途油吸着用
対応オイル
エスコ品番EA929DH-6
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×455×3(t)
吸収量(L)約71.92/100枚
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
手動クリップより速く、簡単で安全に作業できます
材質スチール(亜鉛メッキ)
口幅(mm)39
アズワン品番64-2219-41
入数100個
1個(100個)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)35.5
胴径(Φmm)48.5
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂
寸法(mm)208×70×177(H)
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
温風温度(℃)450
風速(m/min)400
風量(L/min)125
アズワン品番65-2118-60
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-31
全長(mm)145
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)100
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ28×95
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
コード長さ(m)5
光源昼白色LED
寸法(Φ×mm)62×1438
アズワン品番65-2228-44
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)3200
電球の種類LED
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
ボタン色橙
アズワン品番64-2283-11
1個
¥5,840
税込¥6,424
3日以内出荷
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.4
電源(V)100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)9
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)62×820
LED色白昼色
連結数最大15灯まで
アズワン品番64-7927-79
明るさ(Lm)1260
電球の種類LED
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ