「100角」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA809XK-100S
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA468EB-1
深さ(mm)100
外寸(mm)325×265
内寸(mm)298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)2~10
適合サイズ24型
エスコ品番EA764AG-6
材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール
全長(mm)470
質量(kg)2.7
取付可能厚(mm)20~60
可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×320×100(H)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27
適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4
入数2個
1パック
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
色橙
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC100/110
アズワン品番64-2283-16
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
色緑
定格電圧(V)AC100/110
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-17
1セット(10個)
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-16
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
溶接された角からの長さ測定に。
すみ肉に隠れた角から、基準点(100mm)に位置を割り出すことができます。
収納に便利なビニールケース付
仕様●使用範囲:60°~120°(交点角度)●精度:±0.5mm●重量:240g●材質:ステンレス
アズワン品番65-2169-44
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。
お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に
色グレー
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
エスコ品番EA934HA-62
危険物の類別非危険物
施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをモニターアームに取り付けるためのホルダーです。ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドできます。VESA75×75mm、100×100mmに対応しています。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。本体は樹脂製で、機器をキズつけません。壁面用のアームを組み合わせることで、壁面取り付け用として使用することができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB15●サイズ:W307×D63×H120mm●材質:ABS樹脂●重量:262g●出荷形態:組立出荷●付属品:鍵×2個(1種類)、モニターアーム取り付け用ネジ M4×12(手締めネジ)、M4×15(盗難防止ネジ)・各4本
アズワン品番65-9281-11
1台
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
アズワン品番65-9305-76
1セット
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。
仕様●測定目盛(表):(外)15×7.5cm(内)10×5cm●測定目盛(裏):(外)15×7.5cm(内)10×5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:170(85)×20×2mm●重量(g):72.5●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●8段目盛●マグネット付●ストラップ穴付●表裏cm単位表示
アズワン品番65-9273-49
1本
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PP
色ブラウン
質量(g)120(1個)
耐荷重(kg)100
適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下
サイズ(mm)119×108×57
1袋(4個)
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100
エスコ品番EA992CF-1
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
アズワン品番65-5655-34
1冊
¥820
税込¥902
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
アズワン品番65-2171-71
1丁
¥19,200
税込¥21,120
8日以内出荷
。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-30
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
用途設備メンテナンス作業に
材質バッグ:ポリエステル
寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19
質量(g)ボールピンハンマー:454
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280
入組点数36
寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)
1セット(1セット)
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル:150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2166-68
1組
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
仕様エスコオリジナルセット品
寸法(mm)(3/8”)Hexビットソケット:3・4・5・6・7・8・10、(3/8”)スピンナハンドル :210、(3/8”)ディープソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・19、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.0×75・6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:160、モンキーレンチ:150・250、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
全長(mm)(3/8”)エクステンションバー:250、(3/8”)ソケットホルダー:245、(3/8”)ユニバーサルジョイント:56、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(3/8”)ロッキングエクステンションバー:75
質量(g)ボールピンハンマー:454
長さ(m)メジャー:5
ケース質量(kg)2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:530×253×220
材質(ケース)耐衝撃性ポリマー
入組点数84
寸法(inch)ソケットアダプター:3/8”(メス)×1/4”(オス) 3/8”(メス)×1/2”(オス)、ビットアダプター:1/4”hex×3/8”DR、(3/8”)(+)ビットソケット:#1・#2・#3
ソケットサイズ(mm)(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24(3/8”)スパークプラグ:16・18・21
スパナサイズ(mm)10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32
総質量(kg)約10
1セット(1セット)
¥51,700
税込¥56,870
8日以内出荷
溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール
アズワン品番65-5663-70
1セット
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
ホールド機能付き
先端が、ボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様●サイズ:T25・T27・T30・T40●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-45
1セット(4個)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様●セット内容:5個組●対辺(mm):4.0・5.0・6.0・7.0・8.0●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-46
1セット
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
ホールド機能付き先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
サイズに応じて色分けされており、簡単に見分けれます。
仕様●対辺(インチ):1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(7個組)●全長(mm):100~107●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-82
1個
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ