カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(725)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • RS PRO(210)
  • 伊東電機(185)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(107)
  • アズワン(105)
  • CKD(101)
  • Igus(イグス)(101)
  • VISHAY(91)
  • IKO(日本トムソン)(83)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
  • SIEMENS(69)
  • brembo(58)
  • R&G RACING PRODUCTS(56)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • BOURNS(45)
  • KEMET(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-20」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500x1000x20mm 硬質ポリエチレン板 エスコ500x1000x20mm 硬質ポリエチレン板エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PC-20
500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
67,100税込73,810
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-82
500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板エスコ
44,100税込48,510
1個
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-35
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)20発泡倍率約15倍
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-320
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-220
500x1000x20mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x20mm ポリプロピレン板エスコ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441RC-20
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-120
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-20
タッカー針 (1000ホンコバコx20) エスコタッカー針 (1000ホンコバコx20)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575A-1
1000mmx 20m 床面養生シート エスコ1000mmx 20m 床面養生シートエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ブルーエスコ品番EA911BA-90
2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
30,000税込33,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-20
2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)エスコ
25,700税込28,270
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EK-20
20x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ20x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA441RA-20
20x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ20x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-20
呼20x1000mm Tスロットカバー エスコ呼20x1000mm Tスロットカバーエスコ
8,720税込9,592
1個
翌日出荷
T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-20材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)150適合T溝幅(mm)20
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー) エスコ45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにイエロー材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板エスコ品番EA983FJ-251長さ(mm)1000寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/黄) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/黄)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x1000mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
25x20x1000mm 看板枠(壁付け用) エスコ25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-1
M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
20,100税込22,110
1本
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HL-115ねじの呼びM20
133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥) エスコ133x28x20mm/#1000 砥石(剪定鋏用・中砥)エスコ(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
欠品中
粒度1000エスコ品番EA522GA-7
20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用) エスコ20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-11
2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BR-21
2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(アルミニウム/1000個)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-25
2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ステンレス/1000個)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-26
1000x1100mm/150L ポリ袋(20枚) エスコ1000x1100mm/150L ポリ袋(20枚)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-150材質LDPE寸法(mm)1000×1100(展開時490×520×720)タイプマチ有入数(枚)20
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-120
8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ8x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-115
M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製) エスコM20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-46
2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ブラックガルバ鋼/1000個)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BR-23
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
ウレタンボード(レベル調整用) エスコウレタンボード(レベル調整用)エスコ
31,300税込34,430
1個
当日出荷
レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
工事幕(3面) エスコ工事幕(3面)エスコ
17,800税込19,580
1セット(1セット)
翌日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP寸法(mm)1000×20×900(H)(1面)質量(kg)約2.5(1面)
ヒートクッション (USBポート/3WAY) エスコヒートクッション (USBポート/3WAY)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。
ベージュ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)260消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30温度調節4段階入力電流(A)2待機電力(W)0.7材質(クッション)ポリウレタン
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応