カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • Igus(イグス)(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • 南国フレキ工業(44)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
  • RS PRO(39)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
  • コガネイ(36)
  • 十川ゴム(24)
  • THK(21)
  • HIOKI(日置電機)(21)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
  • ニチコン(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • コクゴ(15)
  • CKD(15)
  • BEST[金物](14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-25」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/黒) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/黒)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD) エスコ25x1000mmマジックストラップ(強力結束/OD)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル幅(mm)25OD(オリーブドラブ)
25x20x1000mm 看板枠(壁付け用) エスコ25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HX-1
Φ25x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ25x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-25
280x420x1100mm 傘袋スタンド エスコ280x420x1100mm 傘袋スタンドエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
1度に傘袋1000枚までかけられます。 使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
25x25x1000mm コーナーガード(黄) エスコ25x25x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6付属品両面テープエスコ品番EA983FG-225幅(mm)25×25長さ(m)1
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-100材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
3.8x25mm コーススレッド(1000本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(1000本)エスコ
2,260税込2,486
1箱(1000本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FG-1
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600VEMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:長→約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-4
150x50x25mm/#1000 油砥石(極細) エスコ150x50x25mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-15
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
500x1000x25mm ポリプロピレン板 エスコ500x1000x25mm ポリプロピレン板エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RC-25
25x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ25x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-25
500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板 エスコ500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PC-25
25x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ25x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-25
絶縁ハクソー エスコ絶縁ハクソーエスコ
7,230税込7,953
1本
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。