カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 制御機器(11)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(603)
  • Panasonic(パナソニック)(412)
  • ParkerTAIYO(137)
  • KITZ(キッツ)(136)
  • RS PRO(132)
  • バクマ工業(113)
  • 三菱電機(103)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • SAMTEC(95)
  • 東洋バルヴ(77)
  • omron(オムロン)(64)
  • StarTech.com(64)
  • サンワサプライ(61)
  • 長野計器(55)
  • エレコム(50)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • コガネイ(40)
  • 日本バルカー(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a10」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100A サドルバンド(10個) エスコ

    100A サドルバンド(10個)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100R
  • 100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ エスコ

    100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-65
  • 100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形) エスコ

    100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-36
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • 100A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 100A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    100A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100K
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1枚
    翌々日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコ

    M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本)

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-410
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-100厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-100厚さ(mm)2呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-100厚さ(mm)1.5呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-100形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,940税込2,134
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    2,580税込2,838
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
    エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    2,660税込2,926
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    6,480税込7,128
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    3,900税込4,290
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    1,980税込2,178
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    570税込627
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×10
  • M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    680税込748
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×10
  • M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    680税込748
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM4×10
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    570税込627
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
  • M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,760税込1,936
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100