カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(286)
  • ParkerTAIYO(137)
  • バクマ工業(113)
  • KITZ(キッツ)(78)
  • omron(オムロン)(64)
  • StarTech.com(64)
  • サンワサプライ(60)
  • 三菱電機(51)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • コガネイ(40)
  • ノーブランド(31)
  • イスカル(29)
  • 日本バルカー(29)
  • イノック(28)
  • エレコム(28)
  • ニチアス(26)
  • CKD(23)
  • brother(ブラザー)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a10」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100A サドルバンド(10個) エスコ

    100A サドルバンド(10個)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100R
  • 100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ エスコ

    100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-65
  • 100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形) エスコ

    100V/10A 押しボタンスイッチ(常開形)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-36
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
  • 100A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 100A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    100A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-100K
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    100A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114
  • M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M10[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM10ねじの呼びM10
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本) エスコ

    M10 [A2-100]強力六角ナット(ステンレス製/4本)

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-410
  • 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-100厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-100厚さ(mm)2呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-100厚さ(mm)1.5呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-100形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)100呼び圧力10K
  • ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコ

    ホットナイフ(EA304ZB・ZC用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
    エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
  • M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,760税込1,936
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,410税込1,551
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,600税込1,760
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    945税込1,040
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1030A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1020A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ

    M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1パック(4本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949MJ-1025A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    550税込605
    1袋(8本)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • 静電安全靴(ロング) エスコ

    静電安全靴(ロング)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    JSAA A種認定品。JIS(S級)相当鉄製芯入り。帯電防止。静電気、帯電防止、静電安全ブーツ。電気抵抗値:MΩ。制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω。静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。剥離に強いインジェクション製法。
    仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω形状ハイカットブラック種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)本革(靴先)、合皮材質(ソール)ウレタン(耐油底)JIS規格JIS(S級)相当足幅4E甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    17,600税込19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-200A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路