仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)52~65
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)77~96
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック
アズワン品番65-3894-23
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
用途重荷重用
ねじ径M10
エスコ品番EA948DA-16
全長(mm)21
材質(本体)SUS303
質量(g)7
材質(ボール)SUS440C
荷重最小57N、最大104N
ボール径(Φmm)6
1個
¥1,720
税込¥1,892
3日以内出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)36~40
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)65~77
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)36~40
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)52~65
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)40~52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)96~116
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)77~96
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)96~116
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)65~77
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm
材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
使用温度範囲(℃)-40~115
バンド幅(mm)14.5
トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)40~52
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-06
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-49
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
関連キーワード