579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)10 仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)330×171×342 ノズル長(mm)245
1個
2,680 税込2,948
当日出荷

1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチック エスコ品番EA991PD-10S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。底面2分割タイプ。
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 特性目盛付き 繰り返し・詰め替え対応
1組
2,240 税込2,464
翌日出荷

防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮 アズワン品番68-1835-46
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

容量(L)10 仕様コック付(取外し可) 材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)348×174×319 ノズル長(mm)245
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×265(H) 入数1個 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付 アズワン品番65-9341-19
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

さびに強く、長持ちします。
容量(L)10 材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-6S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

様々な場面に対応できる多用途コンテナ。 組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
コンテナ種類ベタ目
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)10 材質ポリエチレン エスコ品番EA991PE-10 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×265 特性目盛付き 商品タイプ本体 フタの有無別売 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

コンパクトにたためるウォータータンクです。 防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-210 材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン 質量(g)170 容量(L)10 収納サイズ200×200×60(H) 耐熱温度(℃)-20~80 使用時寸法(mm)225×225×270
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-10 形状角形 寸法(mm)280×260×245 質量(g)661 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE ダークグレー 質量(g)675 容量(L)10 ノズル長(mm)370 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)16 サイズ(mm)634×201×302(H) 危険物の類別非危険物
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

容量(L)10 仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)330×171×342 ノズル長(mm)245
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA508S-2 形状丸形 寸法(mm)Φ280×230 特性目盛付き 関連資料(0.06MB) 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様満杯時容量:12.2L 形状丸形 内径(Φ×Hmm)280×230(H) アズワン品番64-7861-35 特性注ぎ口付 繰り返し・詰め替え対応
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-12 形状丸形 寸法(mm)Φ280×230 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

さびに強く、長持ちします。
材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-6 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)298×212 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10 エスコ品番EA508AW-10 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380 目盛間隔2L
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

仕様加圧式スプレー 付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 寸法(mm)358×201×519 質量(kg)3.3 容量(L)10 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
34,200 税込37,620
翌日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、バケツ蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H) アズワン品番64-7861-41 特性注ぎ口付 取手丸棒 繰り返し・詰め替え対応
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-44
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-46
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-47
1セット(3個)
8,350 税込9,185
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-48
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-45
1セット(3個)
8,350 税込9,185
翌日出荷

。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付 アズワン品番65-9261-49
1セット(3個)
8,350 税込9,185
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮 容量(L)10 ノズル長(mm)250
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷