「10mm 配管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CV-10
材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)10
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用
エスコ品番EA109CT-10
材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製
接続ねじ1/4inch-20
ブラシ直径(Φmm)10
芯径(mm)3.7Φ
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-10
チューブサイズ(mm)10
アズワン品番64-7848-23
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA425MB-103
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-104
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NC-10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425MB-102
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA425MB-101
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA425MA-103
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-104
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-101
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA425MA-102
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
エスコ品番EA425NE-10
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425ND-10
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-14
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-17
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
。接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-16
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:黄赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5YR 6/14●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
アズワン品番65-9338-15
1組(10枚)
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
素早いスライド調整が可能です
質量(kg)2.4
管外径(Φmm)呼:10~50(1/8”~2”)
適合替刃EA339GA-22
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10
長さ(m)10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
長さ(m)2
内径(Φmm)10(3/8”)
適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番64-7991-93
入数4本
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)10
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-04
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:閉●色:緑●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9338-06
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付
文字内容高圧ガス
アズワン品番65-9338-02
1組(10枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ