402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
715 税込787
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1袋
750 税込825
当日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-31 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-1020
1袋(2個)
295 税込325
当日出荷


付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-131 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

耐腐食。
特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EB-31 材質Alnico5 寸法(mm)10×20×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
905 税込996
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-2 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)240 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)60 寸法H(mm)11 ねじ径M10 使用荷重(t)0.5 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)60 寸法F(mm)17 寸法B(mm)42 寸法O(mm)24 寸法G(mm)8 寸法K(mm)27 リング内寸(mm)33×39
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷

エスコ品番EA948BX-142A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)42 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
655 税込721
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)4 外径(Φmm)20 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-18 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA948C-131 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-144A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)58 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-10 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
470 税込517
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 外径(Φmm)20 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-78 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×20、D:70、H:36、d:20
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-10 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M10×20、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数8個 ねじサイズM10
1袋
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-131 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷


1個
560 税込616
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×20
1袋
570 税込627
当日出荷



1個
410 税込451
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)25 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-44
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)24 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-93
1本
5,570 税込6,127
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)30 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-62
1本
5,380 税込5,918
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)22.6 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7934-48
1本
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)29.1 適合材ステンレス、鉄、鋳鋼 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7932-21
1本
9,610 税込10,571
翌日出荷