226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
345 税込380
翌日出荷

仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応 サイズ207×173mm 電源AC100V・100W ノズル径2.0mm 設定温度(℃)100/200℃ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ48×11.5 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-47 危険物の類別非危険物
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

目詰まりを防止するためのフィルターが付いています
容量(L)7.5 アズワン品番64-2194-97 危険物の類別非危険物
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-32 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付 アズワン品番65-9245-48 危険物の類別非危険物
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

タンクは、簡単に充填、洗浄できるよう、開口部が広くなっています
仕様加圧式スプレータンク内フィルター付圧力リリースバルブ付 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(kg)2.7 容量(L)11 ノズル長(mm)483 ホース長さ(mm)1200 サイズ(mm)222×210×708(H) アズワン品番64-2194-98 危険物の類別非危険物
1個
41,500 税込45,650
当日出荷

加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MM-33 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷


1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1セット
9,540 税込10,494
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
容量(L)3.8 エスコ品番EA115MM-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー 質量(g)720 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330 ノズル長(mm)250 ホース長さ(mm)900 危険物の類別非危険物
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

加圧式スプレー タンク内フィルター付、 圧力リリースバルブ付 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮 アズワン品番65-2107-88 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います
容量(L)15.1 アズワン品番64-7817-40 危険物の類別非危険物
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

刃径(Φmm)11.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)145 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-22 刃数4
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷



1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコ品番EA595AL-21 材質カーボンスチール 全長(mm)115 質量(g)30 刃幅(mm)11.5 ハンドル寸法(mm)幅:9.8、厚み:3.0 先端幅(mm)8
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷





エスコ品番EA638HD-4 材質スチール 質量(g)15 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)160 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)19 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)45 口の開き(mm)11.5 内幅(mm)11.5
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA638H-4 材質スチール 質量(g)11.7 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)12.5 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)31.5 口の開き(mm)5.5 内幅(mm)11.5
1個
210 税込231
翌日出荷

1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

エスコ品番EA824NV-11.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃長(mm)65 刃径(Φmm)11.5 シャンク径(mm)9.5
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

エスコ品番EA638HA-4 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)280 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)12.5 内高(mm)31.5 口の開き(mm)5.5 内幅(mm)11.5
1個
640 税込704
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)11.5 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)80 エスコ品番EA824RB-11.5 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11.5 表面処理TiNコート アズワン品番64-7937-38
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)