「115mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付
アズワン品番65-9245-48
危険物の類別非危険物
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
危険物の類別非危険物
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付
アズワン品番65-9245-47
危険物の類別非危険物
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
エスコ品番EA589CS-30
材質本体:プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)115×60×12
質量(g)48
刃長(mm)43
刃幅(mm)22(切断面は10)
刃厚(mm)0.2
切断深さ(mm)2~10
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
種類精密プライヤ
全長(mm)115
仕様ばね付
エスコ品番EA537KR-1A
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き
全長(mm)115
質量(g)64
仕上(ハンドル)プラスチックコーティング
口先長(mm)14
切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)335
質量(g)745
ナット外径(Φmm)110~115
1個
¥7,890
税込¥8,679
8日以内出荷
研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)115
仕上磨き
アズワン品番64-2220-02
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
仕様各種電線ケーブルのけん引作業に
材質スチールワイヤー
長さ(mm)(メッシュ)1130
寸法(Φ×mm)(ケーブル)90~115
引張強度(kN)24.9
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-7A
最高使用温度(℃)50℃
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)337
ナット外径(Φmm)110~115
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
1個
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.5、全長:115
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよくふくみ泡立ちの良いウレタンフォームの両面を用途に合わせて使い分けができます。
材質ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン
エスコ品番EA928AS-13
寸法(mm)75×115×30
質量(g)13
タイプ中目
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
刃径(Φmm)8
材質コバルトハイス
刃長(mm)60
全長(mm)115
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
エスコ品番EA827HT-15
刃数4
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
寸法(mm)115
エスコ品番EA535TX-2
全長(mm)115
1個
¥49,700
税込¥54,670
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ