1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-12.7
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-76
入数1個
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-68
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)12.7
有効長(mm)165
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.7
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)12.7
有効長(mm)165
1本
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)12.7
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-35
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-12.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-71
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-12.7
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-49
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-92
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-71
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
エスコ品番EA426AD-4
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-3
管サイズ(mm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
特価
¥589
税込¥648
当日出荷
エスコ品番EA432RC-3
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
刃径(Φmm)24.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-24.0
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-19.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)19.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-17.5
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)17.5
シャンク径(mm)12.7
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
刃径(Φmm)17.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-17.0
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-16.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)16.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
刃径(Φmm)15.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-15.0
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
刃径(Φmm)25.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-25.0
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
刃径(Φmm)20.5
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-20.5
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-20.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)20.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)21
色黒
長さ(m)15
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AE-15
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-29.0
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
刃径(Φmm)29.0
シャンク径(mm)12.7
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ