2,267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-76 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷




1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)12.7 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-91
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

1セット(5個)
1,820 税込2,002
3日以内出荷


用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12.7 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-35
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

材質黄銅(C3604) 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)3.45 アズワン品番64-7820-49 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
395 税込435
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:35mm●刃長:15mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-71
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-68
1本
1,090 税込1,199
当日出荷




材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-92 入数1個 ねじサイズG(PF)1/2" 銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
605 税込666
当日出荷




1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-54 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
720 税込792
翌日出荷


エスコ品番EA824NW-17.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)17.5 シャンク径(mm)12.7
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

刃径(Φmm)32.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-32.0
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

刃径(Φmm)24.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-24.0
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-19.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)19.0 シャンク径(mm)12.7
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

刃径(Φmm)17.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-17.0
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-16.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)16.0 シャンク径(mm)12.7
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

刃径(Φmm)15.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-15.0
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

刃径(Φmm)28.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-28.0
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

刃径(Φmm)25.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-25.0
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

刃径(Φmm)20.5 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-20.5
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-20.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)20.0 シャンク径(mm)12.7
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

エスコ品番EA824NW-29.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)29.0 シャンク径(mm)12.7
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

刃径(Φmm)27.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-27.0
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷