カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • シルファー(60)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • CKD(25)
  • EKチェーン(25)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • NOK(13)
  • マルケイ(国際化工)(11)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
  • スワロー電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • ホームテイスト(9)
  • アウス(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • StarTech.com(8)
  • LIAN LI(8)
  • イスカル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122d」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
108x122x62mm[電波]置時計 エスコ108x122x62mm[電波]置時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
機能音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター仕様電波受信機能サイズ122(W)×62(D)×108(H)mm電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄) エスコ125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm
Φ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個) エスコΦ35x4mm 転倒防止粘着プレート(4個)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-122
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-3材質高衝撃性プラスチック質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
隔測温度計 EA727-1-5 エスコ隔測温度計 EA727-1-5エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ温度計の種類隔測式