カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • EKチェーン(99)
  • GRACE ENGINEER’S(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • SMC(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • WIDIA(22)
  • イトーキ(26)
  • ウォーターミルズ(11)
  • サカエ(9)
  • セイキ製作所(24)
  • タカノ(16)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](23)
  • ホンダ(114)
  • ヨネックス(YONEX)(15)
  • 住商モンブラン(38)
  • 東洋技研(9)
  • 椿本チエイン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「124l」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 万能口金(角・丸蛇口用) エスコ

    万能口金(角・丸蛇口用)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール、EPDM他蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18、角蛇口:20まで
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
    用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 雄ねじプラグ (真鍮製) エスコ

    雄ねじプラグ (真鍮製)

    エスコ
    ¥655~税込¥721~
    1個(1個)
    翌日出荷
    強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
    用途水材質真鍮ソケットorプラグプラグ
  • 43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
  • シャワーノズル エスコ

    シャワーノズル

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    花や繊細な植物に最適です。親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能。クッション付グリップで持ちやすい。シンプルなデザインで使いやすい。金属ボディ。プラグなし。
    全長(mm)180質量(g)300接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
    材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
  • ホースカプラー エスコ

    ホースカプラー

    エスコ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
    エスコ品番EA124LC-11A材質PP、POM適合ホース外径(Φmm)16~20
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
  • 丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ

    丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個(1個)
    翌日出荷
    強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
    用途水材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
  • 29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-51材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)29使用流体水(農水)
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物
  • 55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥45,000税込¥49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-53材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)55.5使用流体水(農水)
  • スプレーノズル (ロング) エスコ

    スプレーノズル (ロング)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1本
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ノズル2個付き)(直射、拡散)。水量調節可能。プラグ付き。
    材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ全長(mm)790接続ねじ3/4"BSPオス危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
    仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1セット
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
  • G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製 エスコ

    G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • [雌ねじ]メタルプラグ エスコ

    [雌ねじ]メタルプラグ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)六角対辺(mm)27材質(シール)NBR/HNBR取付ねじG1/2”
  • メタルプラグジョイント エスコ

    メタルプラグジョイント

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
    用途水寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
  • ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコ

    ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個(1個)
    翌日出荷
    180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
    材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ノズル EA124LAシリーズ エスコ

    ノズル EA124LAシリーズ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥1,150~税込¥1,265~
    1丁ほか
    翌日出荷
    頻繁な使用に耐える、耐久性に優れた金属製。 耐錆性のステンレス鋼スプリング。 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。 漏洩防止のパッキン付き。
    材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
  • G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製 エスコ

    G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mm
  • 四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ

    四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
    仕様プラグなし材質ポリマー樹脂寸法(mm)222×50×175質量(g)249ねじサイズ3/4”NH
  • スプレーノズル(プラグ付き) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付き)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
    全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • ユニバーサルホースカプラー(オスxメス) エスコ

    ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個(1個)
    翌日出荷
    180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
    材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • 三方カプラープラグ エスコ

    三方カプラープラグ

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LJ-12A
  • [雌ねじ]口金[逆止弁付] エスコ

    [雌ねじ]口金[逆止弁付]

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌々日出荷
    逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
    材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13