カテゴリ

  • 清掃用品(15)
  • 農業・園芸資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • EKチェーン(99)
  • GRACE ENGINEER’S(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • POSH Faith(8)
  • WIDIA(24)
  • アルトコーポレーション(6)
  • ウォーターミルズ(11)
  • ケナメタル(6)
  • コンドーテック(6)
  • セイキ製作所(24)
  • セキスイ(7)
  • タカノ(16)
  • ホンダ(33)
  • リケン(8)
  • 住商モンブラン(36)
  • 東洋技研(9)
  • 椿本チエイン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「124l」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-52材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)43.5使用流体水(農水)
  • 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) エスコ

    140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
    エスコ品番EA124LA-6P材質ポリマー全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス
  • Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコ

    Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    翌日出荷
    マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
    仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
  • 29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-51材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)29使用流体水(農水)
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • 55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付) エスコ

    55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)

    エスコ
    ¥45,000税込¥49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LV-53材質ポリエステル繊維/PUR色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)55.5使用流体水(農水)
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • [雌ねじ]メタルプラグ エスコ

    [雌ねじ]メタルプラグ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)六角対辺(mm)27材質(シール)NBR/HNBR取付ねじG1/2”
  • メタルプラグジョイント エスコ

    メタルプラグジョイント

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
    用途水寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • 三方カプラープラグ エスコ

    三方カプラープラグ

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LJ-12A
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(7パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(7パターン・プラグ付)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(7パターン) エスコ

    スプレーノズル(7パターン)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
  • スプレーノズル[7パターン] エスコ

    スプレーノズル[7パターン]

    エスコ
    ¥2,640~税込¥2,904~
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
  • ホースステムプラグ(真鍮製) エスコ

    ホースステムプラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
    用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(8パターン・プラグ付)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
    全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
  • 900ml クリーニングガン エスコ

    900ml クリーニングガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    4日以内出荷
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 散水用タイマー エスコ

    散水用タイマー

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    7日以内出荷
  • 124x177x60mm/0.92L 保存容器 エスコ

    124x177x60mm/0.92L 保存容器

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-25A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60材質(フタ)ポリエチレン
  • たらい エスコ

    たらい

    エスコ
    ¥9,490税込¥10,439
    1個
    翌日出荷
    目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
    材質PP色ブルー
  • 17.0ton 強力型シャックル エスコ

    17.0ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NA-13材質スチール寸法L(mm)124ねじ径M42使用荷重(t)17表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)60寸法D1(mm)38
  • 超強力シャックル エスコ

    超強力シャックル

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ