1,019件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1 エスコ品番EA763AR-51A 材質ポリカーボネート 寸法(mm)190×180×150 質量(g)550 電源(V)DC12 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A)12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

エスコ品番EA940DH-8 極数単極双投 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)19.2×12.2 定格容量(A)12、125VAC/6、250VAC パネル厚(mm)0.6~2.2 色(ツマミ)
1個
190 税込209
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-24
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-23
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-19
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-17
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AK-17
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-18
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-28
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-29
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様2心(白・黒) 定格容量12A300V(1.25mm2×2心)
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-612A ねじの呼びM6
1個
475 税込523
翌日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
615 税込677
当日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(12本)ほか
230 税込253
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-21B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ 材質ステンレス サイズM12 ねじの呼びM12
1個
975 税込1,073
翌日出荷

仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚 アズワン品番65-2303-03
1枚
410 税込451
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間 アズワン品番65-2167-42
1個
6,500 税込7,150
当日出荷

LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ12 外径(Φmm)17 サイズ(inch)fs 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-97 刃先マグネットあり
1個
810 税込891
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに 材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)66 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)160 引張強度(N/18mm)39 粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2 巻戻し力(N/18mm)7.5
1巻
1,650 税込1,815
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
630 税込693
当日出荷

3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS 材質アルミ 寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H) 質量(kg)2 高さ(mm)上蓋高さ:40 材質(本体)アルミ 外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40 鍵付
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
4,230 税込4,653
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)