カテゴリ

  • 物流用品(145)
  • 切削工具(90)
  • 研磨材(81)
  • 機構部品(77)
  • 作業工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 電気材料(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(78)
  • SMC(4,955)
  • 三木プーリ(581)
  • RS PRO(564)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • TRUSCO(324)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(285)
  • NACHI(不二越)(274)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 三菱マテリアル(218)
  • 山金工業(217)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(188)
  • 東海キャスター(184)
  • KHK(小原歯車工業)(164)
  • Festo(161)
  • コノエ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12mm径」の検索結果

関連キーワード
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
2,280税込2,508
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
2,340税込2,574
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用) エスコ8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用)エスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YFセット内容軸径(入数):8mm(80)10mm(70)11mm(50)12mm(40)14mm(30)15mm(30)穴径(入数):9mm(70)10mm(70)11mm(50)12mm(40)13mm(40)14mm(30)15mm(25)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
M12x30mm 40mm径 リングボルト エスコM12x30mm 40mm径 リングボルトエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
10,500税込11,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7アズワン品番64-7902-07ケーブル径(Φmm)8~12
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
12- 23mm ホースクランプ(10個) エスコ12- 23mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
335税込369
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-79入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
ショベル・穴アキ (木柄/6本) エスコショベル・穴アキ (木柄/6本)エスコ
18,200税込20,020
1組(6本)
当日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)質量(kg/本)1.8材質(先端)先端サイズ(mm)270×390
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステムエスコ
440税込484
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-55
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
ストレージケース用キャリー エスコストレージケース用キャリーエスコ
37,900税込41,690
1個
当日出荷
荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12アズワン品番65-2135-39
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
3,170税込3,487
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
Φ12x100m 標識トラロープ エスコΦ12x100m 標識トラロープエスコ(3件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DR-112材質PE・不織布質量(kg)約3.5~4.0黄/黒全長(m)100
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
95税込105
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
ケーブルクランプ(粘着付) エスコケーブルクランプ(粘着付)エスコ
510税込561
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
410税込451
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
自在ジャッキベース エスコ自在ジャッキベースエスコ
4,620税込5,082
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
56mm ウォール金具(溶接型) エスコ56mm ウォール金具(溶接型)エスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
材質スチール線径(Φmm)12使用荷重(kg)1814プレート寸法(mm)38×49リング幅(mm)56
M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコM12x22mm アイボルト(鍛造)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
390税込429
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
欠品中
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
Φ12x 50m 反射トラロープ エスコΦ12x 50m 反射トラロープエスコ
14,200税込15,620
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50
12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
585税込644
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)12~20入数10個
ドアビュア エスコドアビュアエスコ(2件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質真鍮仕上クロムメッキアズワン品番64-7966-74適合扉厚(mm)28~43取付穴径(mm)12
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,490税込2,739
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-44バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~22
...