仕様短絡保護キャップ付
全長(m)約1.2
ピン径直径2mm
最大開口(mm)25mm
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
EA898R-13B用替刃
エスコ品番EA898R-13B
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅲ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付
アズワン品番65-9334-99
1組(5枚)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
アズワン品番65-2226-85
1個
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)
アズワン品番65-5658-04
1個
¥56,200
税込¥61,820
翌日出荷
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度
アズワン品番65-2226-84
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲600~9999rpm
質量(g)400(電池含む)
電源単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)約1.5
表示回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番64-7909-71
1個
¥52,900
税込¥58,190
8日以内出荷
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)42
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-42
質量(g)930
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)245
エスコ品番EA613B-36
質量(g)810
寸法a(mm)20
寸法b(mm)54
寸法h(mm)35.5
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×153×110
充電時間(分)【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)41
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-41
質量(g)940
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)30
全長(mm)200
エスコ品番EA613B-30
質量(g)500
寸法a(mm)18
寸法L2(mm)565
寸法b(mm)47
寸法h(mm)33.5
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様●型番:GAL18V-160C●電圧:18V●サイズ:123×195×80mm●急速充電モード付き●コネクト機能付き
アズワン品番65-5658-01
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)55
全長(mm)300
エスコ品番EA613B-55
質量(g)1525
寸法a(mm)28
寸法b(mm)81
寸法h(mm)45.5
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)32
全長(mm)235
エスコ品番EA613B-32
質量(g)690
寸法a(mm)18
寸法b(mm)49
寸法h(mm)34
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品テストリード、携帯ケース
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧500V
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式
エスコ品番EA913BF-10
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200
使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ah
アズワン品番65-9285-57
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製。焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
グリーンマーク認定
EA922B-11、-12用替テープ
特殊ミシン目入り
2巻入の30パックです。
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm
アズワン品番65-5657-99
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器
使用温度範囲(℃)0~45
充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
クラス最小にして、最強・最速
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
アズワン品番65-2226-67
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ