「13mm 木工」の検索結果
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
シャンクサイズ(mm)六角:11.2
シャンク径(mm)13.0
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m
アズワン品番65-3893-51
1台
¥78,600
税込¥86,460
翌々日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-282
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)7
質量(g)0.42
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-07
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-282
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)7
質量(g)0.42
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-06
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付
アズワン品番65-9287-98
1台
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)7
質量(g)0.36
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-46
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)7
質量(g)0.32
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-45
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)7
質量(g)0.36
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-44
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-282
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)7
質量(g)0.37
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-08
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-282
材質アルミナ
粒度#60
直径(Φmm)7
質量(g)0.4
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-05
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
アズワン品番65-3892-54
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)13
質量(g)1.1
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-54
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)1.23
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-23
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#60
直径(Φmm)13
質量(g)1.36
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-22
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)1.08
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-52
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#60
直径(Φmm)13
質量(g)1.05
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-51
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)13
質量(g)1.2
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-16
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)1
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-15
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284
材質アルミナ
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)1.2
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-14
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284
材質アルミナ
粒度#60
直径(Φmm)13
質量(g)1.2
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-13
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)13
質量(g)1.08
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-25
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)0.97
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-53
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)1.18
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-24
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:28.5mm●刃長:13mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-70
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
寸法(mm)B:8、C:15、D:13、A:65
呼び寸法8×15
アズワン品番64-7938-72
1本
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
EA803AS・EA803AC用ルータービットです。
フラッシュビット(片面用)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-78
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1
2
次へ