カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(674)
  • 廣杉計器(577)
  • 大阪魂(129)
  • 岩田製作所(115)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(94)
  • EKチェーン(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • 住商モンブラン(84)
  • NTN(エヌティーエヌ)(83)
  • TRUSCO(83)
  • アイトス(79)
  • MIYOSHI(小西製作所)(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(71)
  • 渡辺電機工業(69)
  • サンエス(63)
  • 八幡ねじ(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • IDEC(和泉電気)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14l」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)83シャンク径(mm)6.4
トートバッグ エスコトートバッグエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
使いやすい自立する設計。厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。外ポケット1個、内ポケット2個。
材質牛革寸法(mm)取っ手:270質量(kg)1ブラウン容量(L)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×150×340
[一般型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[一般型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
56,900税込62,590
1台
8日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池全長(mm)772消費電力(W)6.9電源AC100~242V光源LED球(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)790
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
5,050税込5,555
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色/5個) エスコ824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色/5個)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。
タイプスタッキング可仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)824×574×418フタなしコンテナ種類メッシュ
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色) エスコ824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。
タイプスタッキング可仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)824×574×418フタなしコンテナ種類メッシュ
14L [ペダル開閉]ダストボックス エスコ14L [ペダル開閉]ダストボックスエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995AA-19寸法(mm)275×350×435(H)質量(kg)3.1フタの種類ペダル式
95L カップ回収用容器 エスコ95L カップ回収用容器エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。 残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95材質ポリプロピレンエスコ品番EA995A-40寸法(mm)410×525×960(H)質量(kg)5エコマーク認定認定商品タイプ本体+フタ投入口サイズ(mm)Φ86エコマーク認定番号07128017
14L 目盛付バケツ(5個) エスコ14L 目盛付バケツ(5個)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン仕様目盛付(1Lごと)エスコ品番EA991PH-14形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275質量(g/個)677特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
14L  [水性]多目的塗料(アイボリー) エスコ14L [水性]多目的塗料(アイボリー)エスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
アイボリーエスコ品番EA942E-42危険物の類別非危険物
14L  [水性]多目的塗料(白) エスコ14L [水性]多目的塗料(白)エスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942E-41危険物の類別非危険物
80x405x288mm モップ絞り器 エスコ80x405x288mm モップ絞り器エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
容量(L)14仕様ホースホルダ―付エスコ品番EA928AB-18材質本体:ポリプロピレン、フレーム:スチールにユニクロめっき寸法(mm)480×405×288繰り返し・詰め替え対応
305x203x229mm ツールバッグ エスコ305x203x229mm ツールバッグエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
仕様プラスチックパーツケース内蔵、カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-14寸法(mm)305×203×229(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)203
14L 給水ポンプ エスコ14L 給水ポンプエスコ
43,500税込47,850
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA872ZP-2A
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-2材質SUS304寸法l(mm)14適合ワイヤ径(Φmm)2寸法h(mm)18
90kg D型シャックル(ステンレス製) エスコ90kg D型シャックル(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638F-4A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)14使用荷重(kg)90寸法B(mm)7.9寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3.8
9mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-9
8mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ8mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-8
19mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ19mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-19
18mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ18mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-18
17mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ17mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-17
16mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ16mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-16
15mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ15mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-15
14mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ14mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-14
13mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ13mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-13
12mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ12mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-12
11mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ11mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-11
10mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ10mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-10
10本組 コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ10本組 コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-1
310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製) エスコ310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)310×434×143(H)容量(L)12.4耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコG1・1/2”ユニバーサル逆止弁エスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465L-14
14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA899TD-14
M4x33mm ジョイントナット エスコM4x33mm ジョイントナットエスコ
470税込517
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)30エスコ品番EA948EB-4長さ(mm)30寸法L1(mm)14寸法B(mm)7
1.5mm ロングキーレンチ エスコ1.5mm ロングキーレンチエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573W-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
1.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ1.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573WM-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ1.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573WK-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
コンテナ(14L) エスココンテナ(14L)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
積み重ね可能。