180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。両短辺ラベル剥離用シボ面有。積み重ね可能。
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14
材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995AA-19
寸法(mm)275×350×435(H)
質量(kg)3.1
フタの種類ペダル式
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌々日出荷
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様目盛付(1Lごと)
エスコ品番EA991PH-14
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275
質量(g/個)677
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
1個
¥35,400
税込¥38,940
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.0×6.9
寸法(mm)●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9
全長(mm)138
質量(g)33
対辺(mm)8
アズワン品番64-2240-70
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.7×7.7
寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7
全長(mm)157
質量(g)48
対辺(mm)10
アズワン品番64-2240-65
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.2×10.7
寸法(mm)●サイズ:17●全長:222●スパナ部幅(B):37.9●メガネ部幅(D):34.7●スパナ部厚み(A1):9.2●メガネ部厚み(A2):10.7
全長(mm)222
質量(g)178
対辺(mm)17
アズワン品番64-2240-69
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.3×9.4
寸法(mm)●サイズ:14●全長:188●スパナ部幅(B):31.2●メガネ部幅(D):28.4●スパナ部厚み(A1):8.3●メガネ部厚み(A2):9.4
全長(mm)188
質量(g)110
対辺(mm)14
アズワン品番64-2240-68
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.4×8.6
寸法(mm)●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)169
質量(g)74
対辺(mm)12
アズワン品番64-2240-66
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)16.4
質量(g)22
アズワン品番64-7964-91
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-54
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質S45C
質量(g)165
対辺(mm)14
軸長(mm)200
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)30
エスコ品番EA948EB-4
長さ(mm)30
寸法L1(mm)14
寸法B(mm)7
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25
適合径(Φmm)9~14
入数10
1パック(10個)
¥270
税込¥297
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ