色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個
付属品鍵2本、取付アンカー
エスコ品番EA956VJ-15
材質スチール
寸法(mm)150×80×200(H)
ホルダー数15
設置方式壁掛け式
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
コーナーも洗いやすい三角スポンジ
材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-180
スポンジサイズ(mm)80×150×80
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質ポリエステル
エスコ品番EA925CA-11
寸法(mm)150×80×205(H)
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-57A
材質アクリル、ポリウレタン
寸法(mm)150×80×50
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1束(50枚)
¥210
税込¥231
翌日出荷
厚さ(mm)0.03
エスコ品番EA995AD-83
材質ポリエチレン
質量(kg)1.4
入数(枚)2000
寸法(横×縦)(mm)80×150
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質鋳鉄
締付け能力250
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-74
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質LLDPE
寸法(mm)80×150
色透明
アズワン品番64-2299-49
1冊(100冊)
¥140
税込¥154
翌日出荷
粒度80
エスコ品番EA162KX-80A
外径(Φmm)150
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-4
質量(g)67.5
適合サイズ(mm2)80~150
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
粒度80
エスコ品番EA162KX-80
外径(Φmm)150
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×60
適合バンド幅(mm)50以下
アズワン品番64-7979-86
1枚
¥740
税込¥814
翌日出荷
用途ステンレス
粒度WA80K
サイズ150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
混率(%)コットン100
エスコ品番EA927AM-14
容量(L)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
刃幅(mm)12.7
アズワン品番64-7870-80
1本
¥645
税込¥710
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)150
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-63
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-14
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-34
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)45
ブレーキ有無無し
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)102×102
アズワン品番64-7986-93
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-33
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂
全長(mm)280
頭径(Φmm)15
アズワン品番64-7906-44
頭質量(g)150
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-73
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-150
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)140×80
アズワン品番64-7986-88
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-43
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150
軸径(Φmm)30
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2500
車輪径(Φmm)150
質量(g)1700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ