カテゴリ
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- RS PRO(20)
- SMC(16)
- METZELER(メッツラー)(8)
- 大同DMソリューション(8)
- アサダ(7)
- DUNLOP(ダンロップ)(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- PIRELLI(ピレリ)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- タカトテクニカ(4)
- COOLER MASTER(4)
- イスカル(3)
- クレトイシ(3)
- MICHELIN(ミシュラン)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
「150/80-16」の検索結果
特価

150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
研磨キャップセット
エスコ¥15,700税込¥17,2701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個当日出荷エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
ホースニップル EA141EBシリーズ
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ
エスコ¥8,400税込¥9,2401セット翌日出荷六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。








![[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132830-240813-02.jpg)