密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)1.6
エスコ品番EA508TG-35A
形状角形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
丸型
食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1500
エスコ品番EA508SR-13
材質本SUS304
質量(g)442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
エスコ品番EA508AM-54
容量(L)1.1
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
遮光性に優れています。
容量(mL)500
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-124
高さ(mm)155
質量(g)66
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)44.75
胴径(Φmm)81
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-3B
寸法(mm)70×70×153
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA508A-3
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」
軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器
1人分の食材から調理可能
着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造
隅々まで洗える分解構造
用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動)
コーヒー豆などが挽けるミル容器
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))
アズワン品番65-2196-33
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード