13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格2.0mm 適合品番EA725MC-34(旧)10B(旧)15B(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
355 税込391
3日以内出荷

規格3.0mm 適合品番EA725MC-34(旧)10B(旧)15B(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
355 税込391
3日以内出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

規格1.0mm 適合品番EA725MC-4A(旧)10B(旧)15B、34(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
355 税込391
3日以内出荷

規格0.5mm 適合品番EA725MC-4A(旧)10B(旧)15B、34(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
355 税込391
3日以内出荷

用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:35 B:11 アズワン品番64-7975-03
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:35 B:11 アズワン品番64-7969-36 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
495 税込545
当日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:35 B:11 アズワン品番64-7969-89 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
430 税込473
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
1パック(2個)
400 税込440
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電器・電池パックは別売です。大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)。非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)。10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時) アズワン品番65-9276-69
1個
22,500 税込24,750
8日以内出荷