仕様モーター用取付プレート
適合15W用
エスコ品番EA968CT-15
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
用途工場内および屋外用
エスコ品番EA763CS-3
寸法(mm)300×202×30
質量(kg)2.7
保護等級X4
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)
音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)670
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
到達距離(m)音声:約400
最大出力(W)23
仕様抗菌仕様
付属品単3電池用アダプター×3個
エスコ品番EA916X-19
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径210×319
質量(g)本体:約940、マイク:150
電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力(W)15
電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-67
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500
最大出力(W)23
仕様防滴型・抗菌仕様
エスコ品番EA916X-18
寸法(mm)直径210×319×291(H)
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)約950
電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力15
電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級X4
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)
材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス
寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)
防塵防水性能IP65
取付金具U字形ブラケット S形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)8
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500
仕様抗菌仕様
エスコ品番EA916X-22
寸法(mm)直径210×310
質量(g)約910(本体)、150(マイク)
電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-90
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-9
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-8
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-6
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-200
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-20
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-180
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-150
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-100
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-40
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-15
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-13
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-10
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-36
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-18
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-120
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-60
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-75
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-60
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-50
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-5
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-4
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.35
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-30
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-3
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ