1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA616CE-5
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10
エスコ品番EA616CE-1
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
対辺寸法(mm)12×14
エスコ品番EA616CD-4
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA616CE-9
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
対辺寸法(mm)12×14
エスコ品番EA616CE-4
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CE-3
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CD-3
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
対辺寸法(mm)17×19
エスコ品番EA616CE-8
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
対辺寸法(mm)14×17
エスコ品番EA616CE-6
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA616CE-2
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
対辺寸法(mm)14×17
エスコ品番EA616CD-5
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA616CD-2
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10
エスコ品番EA616CD-1
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
仕様NLGI-2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-27
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥22,200
税込¥24,420
翌々日出荷
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
対辺寸法(mm)32×36
エスコ品番EA616CE-11
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
対辺寸法(mm)27×30
エスコ品番EA616CE-10
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
1個
¥10,150
税込¥11,165
翌日出荷
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
タイヤサイズ20型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約14
仕様折りたたみ式
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約70
フレーム色ハーヴェストイエロー
組立寸法(mm)約143×53×101cm
折りたたみ寸法(cm)約81×43×60
ギア数変速なし
1個
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90
質量(g)約420
段数8
全高(mm)約1030
取付ねじカメラ:UNC1/4”
最低高さ(mm)使用時:約260
縮長(mm)約280
1個(1個)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
アズワン品番64-7946-25
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ