材質スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)1800
仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-04
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):144、スパナ部幅(b:mm):17.0、メガネ部幅(d:mm):18.0、スパナ部厚さ(a1:mm):4.7、メガネ部厚さ(a2:mm):7.4
寸法(mm)8.0
質量(g)38
1本
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
仕様●呼び番号MUCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/11、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-13
1個
¥23,800
税込¥26,180
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-98
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-17
1個
¥4,950
税込¥5,445
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-49
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:306●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B1/38●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1900●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-56
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-06
1個
¥4,930
税込¥5,423
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:307●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/56、L/220、A/56、J/160、N/17、N1/25、H1/21、H2/105、H5/110、B/48、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-19
1個
¥7,360
税込¥8,096
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-20
1個
¥8,810
税込¥9,691
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-18
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-17
1個
¥2,510
税込¥2,761
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9330-50
1個
¥2,510
税込¥2,761
8日以内出荷
関連キーワード