カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(113)
  • ニッタ(90)
  • グーリング(88)
  • 大阪魂(88)
  • RS PRO(79)
  • KTC(67)
  • 千代田通商(61)
  • SAMTEC(61)
  • TAKIGEN(タキゲン)(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • NACHI(不二越)(45)
  • TRUSCO(42)
  • 岩田製作所(41)
  • イマオコーポレーション(37)
  • IKO(日本トムソン)(36)
  • タンガロイ(35)
  • FKD(フクダ精工)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18.5mm」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-18.5mm 片サドル(スチール製) エスコ

    18-18.5mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    145税込160
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA947BR-1
  • 15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ
    470税込517
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-19
  • 18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    18.5-20.5mm/G1" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)18.5~20.5エスコ品番EA948HS-9
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    100税込110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ

    110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
  • ケーブルクランプ(粘着付) エスコ

    ケーブルクランプ(粘着付)

    エスコ
    510税込561
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 4.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    4.0mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    75税込83
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
  • 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ

    110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

    エスコ(1件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
  • 開梱用カッター(セーフティーガード付) エスコ

    開梱用カッター(セーフティーガード付)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
    付属品替刃×1エスコ品番EA589CW-10幅(mm)グリップ:25寸法(mm)205×60×10材質(本体)プラスチック質量(g)67刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃EA589CW-12
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • 開梱用カッター替刃(10枚) エスコ

    開梱用カッター替刃(10枚)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    欠品中
    EA589CW-10,CT-15用替刃
    エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
  • 18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    材質ナイロン66バンド幅(mm)7エスコ品番EA463SD-21
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • エルボユニオン エスコ

    エルボユニオン

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
  • 3段 ラック棚(折畳式) エスコ

    3段 ラック棚(折畳式)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式 50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。 天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。 天地三段アジャスター付
    仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • 開梱用カッター エスコ

    開梱用カッター

    エスコ
    2,510税込2,761
    1本
    当日出荷
    バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。 先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。) 刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。
    仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mm
  • 160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ

    160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    当日出荷
    仕様テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)160×25全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
  • パイプエンドキャップ ステンレス製 25mm エスコ

    パイプエンドキャップ ステンレス製 25mm

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    材質SUS316高さ(mm)27.9内径(Φmm)18.5適合パイプ外径(Φmm)25
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコ

    グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
    材質SUS304寸法W(mm)20
  • M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949ZA-83
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    465税込512
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 開梱用カッター替刃 エスコ

    開梱用カッター替刃

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●材質:スチール●入数:10枚
  • 開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚) エスコ

    開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入り
    エスコ品番EA589CW-13適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
  • 30.5mm  NSカン(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ

    30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)

    エスコ
    180税込198
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質スチール(マットブラック焼付塗装)寸法(mm)A:65.0、B:30.5、C:18.5線径(Φmm)3.2使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)25入数2個
  • 10/10X2 Y型ユニオン エスコ

    10/10X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個ほか
    翌日出荷
  • SDS-maxドリルビット エスコ

    SDS-maxドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • M 8x  21mm ボルト保護キャップ(10個) エスコ

    M 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1パック(10個)
    翌日出荷
    仕様サイズ(D×H1×H2):21×30×18.5mm材質ポリエチレン入数10個ねじサイズM8