付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:2080
容量(GB)本体:8
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
質量(g)77(電池含)
使用温度範囲(℃)0~42
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
定格電圧3V
周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025
記録媒体microSD(2~32GB)(別売)
仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)
電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間
記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式
録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間
サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)
録音時間(時間)最大:1040
容量(GB)本体:4
最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-88
1セット
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
関連キーワード