385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)19×21 エスコ品番EA685A-13 商品構成単品
1個
845 税込930
当日出荷

二面幅(mm)19×21 全長(mm)175 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)19×21 商品構成単品
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

二面幅(mm)19×21 エスコ品番EA615G-13A 商品構成単品
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

二面幅(mm)19×21 エスコ品番EA615AK-9 商品構成単品
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×21 全長(mm)185 アズワン品番64-2240-79
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷


ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1000 外径(Φmm)28.4 エスコ品番EA125TD-10D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)28.4 エスコ品番EA125TD-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)2000 外径(Φmm)28.4 エスコ品番EA125TD-20D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)130 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

積み重ね可能。ハンドル付。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

[EA340GW-7/-8用]回転ローラヘッドカッター
仕様●直径:38mm アズワン品番65-2114-93
1台
8,570 税込9,427
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します。 先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します もう一方の端は整えるのに適しています。 ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
仕様●材質:ハイカーボンスチール●全長:530mm●先端幅:21mm●軸径:19mm●重量:895g●頑丈な鍛造ヘッド アズワン品番67-2994-82
1本
10,400 税込11,440
3日以内出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
680 税込748
翌日出荷

刃径(Φmm)19 材質コバルトハイス 刃長(mm)105 全長(mm)210 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-37 刃数4
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

EA506AF-19・20用ふた。フタが本体外寸から飛び出さないサイズのフタです。他のコンテナーに接触してもフタがせり上がったり、破損しにくいタイプです。
材質ポリプロピレン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×21
1枚
890 税込979
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
3日以内出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-21 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)162 ナット外径(Φmm)19~50
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄 全長(mm)185 質量(g)70 刃幅(mm)19 アズワン品番64-7864-21
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244 アズワン品番65-2244-12 商品タイプ本体
1本
520 税込572
当日出荷

1個
305 税込336
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)21 外径(Φmm)28.5
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質八角特殊鋼材 全長(mm)450 質量(g)800 刃幅(mm)5 尾部幅(mm)21 アズワン品番64-7862-19
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
3日以内出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

全長(mm)170 サイズA21 質量(g)160 先端チップ径(mm)1.8 アズワン品番64-2234-13 リング径(Φmm)19~60
1丁
5,580 税込6,138
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)