175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-32
1袋(10個)
975 税込1,073
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-41
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
176,000 税込193,600
当日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
当日出荷

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152 質量(kg)1.36 アズワン品番64-2215-93
1個
5,610 税込6,171
当日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm アズワン品番65-2229-58
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm アズワン品番65-2229-60
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm アズワン品番65-2229-59
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm アズワン品番65-2229-61
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム 質量(g)220 本体長さ(mm)135 アズワン品番64-2215-91
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm アズワン品番65-2229-64
1本
6,890 税込7,579
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm アズワン品番65-2229-63
1本
6,460 税込7,106
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • φ19
  • r19