197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

全長(mm)40 適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-119 質量(g)140 先端サイズ19 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)3/4 ビット軸対辺(mm)22 両頭機能片頭
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)40 質量(g)80 対辺(mm)19 アズワン品番64-7826-14
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)19 形状L型 エスコ品番EA573WK-19 軸長(mm)180 寸法L2(mm)70
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19 軸長(mm)177
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA683AG-19 先端形状六角
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

全長(mm)71 質量(g)170 対辺(mm)19 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-60
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422 全長(mm)76 質量(g)450 対辺(mm)19 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7826-01
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント 全長19mm、30mmショートビットが装着可能 両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用)) ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません) ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm) アズワン品番67-4718-59
1本
789 税込868
翌日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)1.5 エスコ品番EA611KA-1.5 本数1
1個
290 税込319
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 エスコ品番EA611KA-2 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

全長(mm)60~140 質量(g)1963 対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19 ケース寸法(mm)322×134×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-61
1セット
36,900 税込40,590
翌日出荷




1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611KA-2.5 本数1
1個
190 税込209
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 エスコ品番EA611KA-6 本数1
1個
190 税込209
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)19 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-49 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,370 税込2,607
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質スチール 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.2
1個
600 税込660
翌日出荷


仕様ソケット差込部外径:29mm 全長(mm)60 質量(g)210 対辺(mm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-51
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)19 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.5
1個
560 税込616
翌日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.15
1個
695 税込765
翌日出荷