カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 研磨材(22)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 三木プーリ(1,495)
  • MAZDA(マツダ)(617)
  • KYOWA(協和製作所)(212)
  • SMC(173)
  • ニッセイ(128)
  • 旭精工(105)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • 東海キャスター(88)
  • FYH(日本ピローブロック)(80)
  • CKD(68)
  • KANON(中村製作所)(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(44)
  • RS PRO(43)
  • 椿本チエイン(31)
  • イマオコーポレーション(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19n」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(125本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
6.5x140mm バリ除り棒 エスコ6.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-3
12.5x140mm バリ除り棒 エスコ12.5x140mm バリ除り棒エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-9
8.5x140mm バリ除り棒 エスコ8.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-5
11.5x140mm バリ除り棒 エスコ11.5x140mm バリ除り棒エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-8
10.5x140mm バリ除り棒 エスコ10.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-7
9.5x140mm バリ除り棒 エスコ9.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-6
4.2x110mm バリ除り棒 エスコ4.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-1
7.5x140mm バリ除り棒 エスコ7.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-4
5.2x110mm バリ除り棒 エスコ5.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-2
10x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ10x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-4粒度320
20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-9粒度320
18x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ18x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-7粒度320
12x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ12x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-5粒度320
15x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ15x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-6粒度320
30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ30x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-25粒度240
25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ25x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-24粒度240
30x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ30x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-13粒度320
25x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ25x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-11粒度320
30x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ30x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-35粒度320
20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ20x110mm/#240 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-23粒度240
25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ25x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-34粒度320
20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819NA-33粒度320
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコナベ頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(70本)
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×19入数(本)70
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコナベ頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(35本)
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ[PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルターエスコ
35,600税込39,160
1巻
予約販売
仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98までアズワン品番64-7992-41
ビニールテープセット エスコビニールテープセットエスコ
1,680税込1,848
1組
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
3,440税込3,784
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
電気絶縁テープ(ポリエステル) エスコ電気絶縁テープ(ポリエステル)エスコ
815税込897
1巻
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
28,000税込30,800
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
2,250税込2,475
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコステンレス用熔接棒 (3.2mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-7伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)19~30
Φ19.1x12.7mm 強力マグネット エスコΦ19.1x12.7mm 強力マグネットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-22材質Alnico5寸法(mm)Φ19.1×12.7質量(g)20穴径(Φmm)4.8溝幅(mm)5.6~8.7使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])19[1.9]
8/ 6X2 Y型ユニオン エスコ8/ 6X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR