2,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
895 税込985
3日以内出荷

型式XALD1 径(Φmm)スイッチ:22 定格電圧(V)AC/DC600 接点1b 定格電流(A)AC1.2、DC0.1 動作方式モメンタリ形 材質(ボックス)ポリカーボネイト 保護IP65
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DF-21 型式XALD1 径(Φmm)スイッチ:22 定格電圧(V)AC/DC600 接点1a1b 定格電流(A)AC1.2、DC0.1 動作方式モメンタリ形 材質(ボックス)ポリカーボネイト 保護IP65 サイズ(mm)68×62×68
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷


EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

仕様Φ22mmスイッチ エスコ品番EA940DF-24 型式XALK1AA8 タイプターンリリース形 外形寸法(mm)68×93.5×68 保護構造IP65 定格電圧(V)AC600/DC600 接点構成1a1b ボタン形状マッシュルームΦ40mm 定格電流(A)1.2/0.1 使用周囲温度(℃)-40~70 材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

エスコ品番EA940DF-25 型式XALD1 径(Φmm)スイッチ:22 定格電圧(V)AC/DC600 接点1a1b 定格電流(A)AC1.2、DC0.1 動作ノブ:2ノッチ各位置停止 材質(ボックス)ポリカーボネイト 保護IP65 サイズ(mm)68×62×68
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷


EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
仕様●仕様:替充電器 アズワン品番68-1883-83 危険物の類別非危険物
1個
19,100 税込21,010
翌々日出荷

脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。 全長(m)0.6~1.5
1本
9,600 税込10,560
翌日出荷

EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM アズワン品番65-2318-24
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

水ダレせず、拭き後も残りません。
幅(mm)【ワイパー】250 メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 適合品番EA899KY-1C、EA899KY-1B、旧EA899KY-1A アズワン品番65-2238-10
1袋(2枚)
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

エスコ品番EA940D-40Y 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
3日以内出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷


1個
1,440 税込1,584
3日以内出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 保護構造IP65 エスコ品番EA940D-3Y
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷



1個
3,040 税込3,344
3日以内出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷


1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN111 保護構造IP65 接点構成1a1b 動作方式モメンタリ形 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)39
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

エスコ品番EA940D-28 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)30
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

エスコ品番EA940D-29 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)30
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷


種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン形状 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 エスコ品番EA940D-27 ボタン色
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷