使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-21
材質ポリエチレン
質量(g)136
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)100
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
取手無。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)1
柄長さ(mm)360
直径(mm)140
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)1
エスコ品番EA991X-11
柄長さ(mm)110
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×92
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1
色透明ブラウン
エスコ品番EA124LA-41
材質ABS樹脂、ステンレス
寸法(mm)385×105×195
質量(g)235
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
容量(L)1
仕様耐油、耐薬品性
エスコ品番EA991A
材質鉄
危険物の類別非危険物
ノズルタイプフレキシブル
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
取手付。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)1
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚
目盛100cc
上部径×底径×高さ(mm)110×85×140
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
コーヒードリップOK
エコマーク取得商品
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1
エスコ品番EA991BC-100A
材質ポリエチレン
質量(g)131
目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。
FM規格適合品。
用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します
容量(L)1
適合可燃性液体、溶剤用
エスコ品番EA991JR-10
質量(g)800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
1個
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
エスコ品番EA121BM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-125
高さ(mm)187
質量(g)92
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)44
胴径(Φmm)101.5
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-134
高さ(mm)201.5
質量(g)99
胴径(Φmm)99
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個(1L)
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
ポリエチレン容器。計量中筒付。
混合燃料が手軽に作成できます。
エスコ品番EA991HZ-11
容量(L)1
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に
成分エチレングリコール(92%)・防錆剤
エスコ品番EA922AB-72
色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量920mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)1000
エスコ品番EA508SG-32
材質ステンレス
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1
対応油
希釈倍率10~30倍又は30~50倍
アズワン品番65-2242-88
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1
タイプ水溶性
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
容量(mL)1000
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-7B
内径(Φmm)44
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
1個
¥3,740
税込¥4,114
欠品中
不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油
質量(g)総質量:985
内容量(L)1
粘度ISO VG:15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個(1個)
¥1,720
税込¥1,892
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)1
内寸(mm)直径110×110
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
容量(mL)1000
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-7B
高さ(mm)187
内径(Φmm)72
胴径(Φmm)90
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質ポリエチレン
容量(L)1
内径(Φmm)44
胴径(Φmm)100
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途EA942EK-1/26用専用うすめ液
成分脂肪族系炭化水素溶剤
エスコ品番EA942EK-52
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌々日出荷
保湿剤配合
そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59
成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン
エスコ品番EA922CT-2A
液性中性
関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB)
効果消毒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様油分、ミネラルを含む残留物、排出ガスの汚れを素早く効率的に洗浄
内容量(L)1
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
アズワン品番65-5658-80
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌々日出荷
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業
薬剤量(mL)1000(強化液(中性))
寸法(mm)145×375(H)
色ルビーレッド
適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気
放射時間約12秒(20℃において)
放射距離4~6m(20℃において)
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98
総質量(kg)約2.2
有効期限5年
アズワン品番64-2303-23
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×105×265●重量(g):460●容量:1.0L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後79℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番65-2196-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
8日以内出荷
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
容量(mL)1000
エスコ品番EA991PB-10
高さ(mm)227
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)92
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
容量(mL)1000
エスコ品番EA508SG-1
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×146
関連資料(0.05MB) (0.05MB)
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
容量(mL)1000
エスコ品番EA508A-4
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
EA506LE-7、-8、-9用ふた。
形状その他
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)518×362×41
外寸法・幅(mm)362
外寸法・高さ(mm)41
外寸法・奥行(mm)518
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ