スキー、釣り道具の結束、収納等どんなものでも手軽に結束できる万能タイプのバンド。
エスコ品番EA944MA-1A
材質ポリエステル
寸法(mm)25×1
色黒
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
エスコ品番EA441MA-4
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥265
税込¥292
欠品中
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.1
全長(m)1.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-60
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.0
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-63
1本
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)1
幅(mm)910
エスコ品番EA997RK-101
材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)6
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-40
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-30
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-50A
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)1.75
全長(m)1
1袋
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.4
全長(m)1.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-69
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-78
1本
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g
アズワン品番65-5664-47
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-66
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)1m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA905DB-2
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)1290
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA980SP-10
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)1
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
長さ(m)1
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-1
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)1
材質(表面)ナイロン
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付
アズワン品番65-5658-58
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m
接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質亜鉛
全長(m)1.0
取付可能寸法(mm)直径2以上の穴
アズワン品番65-2310-18
ケーブル径(Φmm)1.5
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.0
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ