129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
1個
1,200 税込1,320
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1巻
990 税込1,089
当日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)4.6 ホワイト 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:47.5 サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
21,300 税込23,430
8日以内出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)1.0(5.5合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)660 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:41.5 サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

外径(Φmm)28.58 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-4 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1/2”
1個
625 税込688
当日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

外径(Φmm)34.93 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-6 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)3/4”
1個
905 税込996
当日出荷

1袋(20枚)
230 税込253
当日出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%) アズワン品番64-7955-91
1巻
990 税込1,089
当日出荷

外径(Φmm)42.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-8 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1”
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

1パック(20枚)
230 税込253
当日出荷

折りたためるので、持ち運びに便利です。
エスコ品番EA911BE-25 寸法(mm)1820×910 質量(g)450 外寸法・幅(mm)910 折りたたみ寸法(mm)368×910×125 外寸法・奥行(mm)1820
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-74 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
当日出荷

1個
115 税込127
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

1個
115 税込127
当日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
790 税込869
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-70 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-91 頭部平頭 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)11.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-90 頭部平頭 入数25 ナット径M8×1.25
1パック(25個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 全長(mm)13.1 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-73 入数43 ナット径M5×0.8
1パック(43個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
900 税込990
当日出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm アズワン品番65-2314-16
1個
9,850 税込10,835
8日以内出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-69 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-93 頭部平頭 入数15 ナット径M10×1.5
1パック(15個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)13.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-92 頭部平頭 入数16 ナット径M10×1.5
1パック(16個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)2.5~4.0 アズワン品番64-2218-89 頭部平頭 入数32 ナット径M6×1.0
1パック(32個)
1,530 税込1,683
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-81 頭部平頭 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-88 頭部平頭 入数31 ナット径M6×1.0
1パック(31個)
1,500 税込1,650
当日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)52 アズワン品番64-7859-48 入数100本
1パック(100本)
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-47 入数100本
1パック(100本)
775 税込853
翌日出荷

材質ナイロン66、94V-2 厚さ(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7859-46 入数100本
1パック(100本)
290 税込319
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

関連キーワード