462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)88.9 山数20 適合材フローリング材 3.2-19.1 アズワン品番65-2234-81 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷










1個
3,280 税込3,608
翌日出荷


泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷





1個
4,070 税込4,477
翌日出荷





用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)223 刃長(mm)200 山数20 刃厚(mm)0.62~0.63 アズワン品番64-7940-83
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷



材質真鍮(C3604BD)、NBR 使用温度範囲(℃)0~35 最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃) 使用流体水道水 アズワン品番64-7851-99
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷




1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

全長(mm)60 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2248-83 総質量(kg)0.7
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

材質クロム合金鋼 全長(mm)55~58 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T40・T45・ T50・T55・T60 質量(g)1197 ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2248-15
1セット
47,300 税込52,030
翌日出荷